Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32131200 Präz.-Schneckenrad A=33 i=12 Zz=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32131200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32131200
EAN/GTIN:
     4067201079606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
12 : 1 i
Modul:
1,9 Modul
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
11°14 °
dA:
52,0 mm
max. Drehmoment:
13,5 Nm
Gewicht:
186 g
Weitere Suchbegriffe: worm gear, centre distance, precision worm gear, center distance, Präzisionsschneckenradsatz, 33mm, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 28,34*
€ 55,19*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 88,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.