Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32230600 Präz.-Schneckenrad A=40 i=6,75 Zz= 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32230600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32230600
EAN/GTIN:
     4067201077602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
6,75 : 1 i
Modul:
2 Modul
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
21°19 °
dA:
64,0 mm
max. Drehmoment:
29,5 Nm
Gewicht:
386 g
Weitere Suchbegriffe: Schneckenräder, Achsabstand, Präzisions-Schneckenrad, precision worm gear, centre distance, worm gear, center distance, Präzisionsschneckenradsatz, 40mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 69,14*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 110,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.