Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32230800 Präz.-Schneckenrad A=40 i=8 Zz=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32230800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32230800
EAN/GTIN:
     4067201077619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
8 : 1 i
Modul:
2,25 Modul
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
16°35 °
dA:
62,5 mm
max. Drehmoment:
27,5 Nm
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Präzisionsschneckenradsatz, precision worm gear, center distance, centre distance, Schneckenräder, Achsabstand, 40mm, worm gear, Präzisions-Schneckenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 67,96*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,64*
€ 94,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.