Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32232500 Präz.-Schneckenrad A=40 i=25 Zz=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32232500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32232500
EAN/GTIN:
     4067201077923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
25 : 1 i
Modul:
1,15 Modul
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
5°58 °
dA:
62,0 mm
max. Drehmoment:
24,4 Nm
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, center distance, Schneckenräder, centre distance, precision worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, 40mm, Achsabstand, worm gear, Präzisions-Schneckenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
€ 10,00*
ab € 37,52*
€ 64,29*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,54*
€ 89,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.