Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32234000 Präz.-Schneckenrad A=40 i=40 Zz=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32234000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32234000
EAN/GTIN:
     4067201077961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
40 : 1 i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
4°20 °
dA:
65,0 mm
max. Drehmoment:
28,3 Nm
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad messing, precision worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, Präzisions-Schneckenrad, center distance, Achsabstand, Schneckenräder, 40mm, centre distance, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 66,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 92,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.