Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32237000 Präz.-Schneckenrad A=40 i=70 Zz=70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32237000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32237000
EAN/GTIN:
     4067201076438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
70 : 1 i
Modul:
0,9 Modul
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
3°03 °
dA:
67,0 mm
max. Drehmoment:
24,1 Nm
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, centre distance, Achsabstand, precision worm gear, Schneckenräder, center distance, worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, Präzisions-Schneckenrad, 40mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 73,34*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,31*
€ 102,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.