| |
|
| Artikel-Nr.: 183-32238000 Herst.-Nr.: 32238000 EAN/GTIN: 4067201078081 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 80 : 1 i | Modul: | 0,75 Modul | Zähnezahl: | 80 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 2°10 ° | dA: | 64,0 mm | max. Drehmoment: | 20,1 Nm | Gewicht: | 420 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40mm, Schneckenräder, Präzisionsschneckenradsatz, precision worm gear, worm gear, center distance, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, centre distance |
| | |
| |