Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32300400 Präz.-Schneckenrad A=53 i=4,75 Zz= 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32300400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32300400
EAN/GTIN:
     4067201085171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4,75: 1 i
Modul:
3,5 Modul
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
25°51 °
dA +/- 0,2:
83,0 mm
max. Drehmoment:
45 Nm
Gewicht:
590 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 3,5, Achsabstand, Präzisions-Schneckenrad, center distance, Schneckenräder, worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, 53mm, centre distance, precision worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 88,46*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,37*
€ 122,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.