Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35027200 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz20 i=2,5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35027200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35027200
EAN/GTIN:
     4067201084310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2,5:1 (50/20) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
11,3 mm
d:
10 mm
ND:
8 mm
NL:
4,0 mm
L1:
7,0 mm
L:
7,6 mm
S:
4,9 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
17,10 mm
zul. MD:
3,0 Ncm
Gewicht:
3 g
passendes Gegenrad:
35027300 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Ms58, Kegelräder, brass, Messing, bevel gears, bevel gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 5,78*
€ 15,98*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 30,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35027300
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.