Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

35027600 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz=15 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35027600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35027600
EAN/GTIN:
     4067201084679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3:1 (45/15) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
8,8 mm
d:
7,5 mm
ND:
6 mm
NL:
3,7 mm
L1:
6,5 mm
L:
7,0 mm
S:
4,3 mm
b:
3 mm
BH7:
3 mm
E:
15,30 mm
zul. MD:
1,5 Ncm
Gewicht:
1 g
passendes Gegenrad:
35027700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Ms58, brass, bevel gears, bevel gear, Kegelräder, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 5,31*
€ 10,56*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 23,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35027700
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.