Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35055300 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=30 i=1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35055300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35055300
EAN/GTIN:
     4067201089346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1,5:1 (30/20) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
30,8 mm
d:
30 mm
ND:
16,0 mm
NL:
5,0 mm
L1:
9,0 mm
L:
10,9 mm
S:
8,3 mm
b:
5 mm
BH7:
5 mm
E:
17,7 mm
zul. MD:
27,0 Ncm
Gewicht:
28 g
passendes Gegenrad:
35055200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelzahnrad, bevel gear, Kegelräder, Ms58, Messing, bevel gears, brass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 12,44*
€ 24,16*
19 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 43,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35055200
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.