Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35057700 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=45 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35057700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35057700
EAN/GTIN:
     4067201085362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3:1 (45/15) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
45,4 mm
d:
45 mm
ND:
16,0 mm
NL:
8,0 mm
L1:
12,5 mm
L:
14,7 mm
S:
13,2 mm
b:
5 mm
BH7:
6 mm
E:
20,2 mm
zul. MD:
33,0 Ncm
Gewicht:
68 g
passendes Gegenrad:
35057600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelzahnrad, bevel gears, bevel gear, Messing, Ms58, Kegelräder, brass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 22,53*
€ 37,23*
19 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 62,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35057600
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.