| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-35520701 Herst.-Nr.: 35520701 EAN/GTIN: 4067201236344 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ,
Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.
Achswinkel 90°. Gespritzt, Bohrungen ab Modul 1,5 gerieben.
Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersetzung: | 1:1 (16/16) i | Modul: | 0,5 Modul | Zähnezahl: | 16 Zähnezahl | da: | 8,7 mm | d: | 8 mm | ND: | 7 mm | NL: | 6 mm | L1: | 8 mm | L: | 8 mm | b: | 2 mm | B: | 3 mm | E: | 10,5 mm | zul. MD: | 0,95 Ncm | Gewicht: | 0,27 g | passendes Gegenrad: | 35520701 Artikel-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |