| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-35645601 Herst.-Nr.: 35645601 EAN/GTIN: 4067201228226 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ,
Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.
Achswinkel 90°. Gespritzt, Bohrungen ab Modul 1,5 gerieben.
Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersetzung: | 2:1 (15/30) i | Modul: | 3 Modul | Zähnezahl: | 15 Zähnezahl | da: | 50,3 mm | d: | 45 mm | ND: | 31,2 mm | NL: | 14,8 mm | L1: | 35 mm | L: | 36,3 mm | b: | 20,5 mm | B: | 14 mm | E: | 63,3 mm | zul. MD: | 389 Ncm | Gewicht: | 34,1 g | passendes Gegenrad: | 35645701 Artikel-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |