Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35900700 Kegelrad ZnAl4Cu1 Mod.2,0 ZZ=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35900700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35900700
EAN/GTIN:
     4067201082620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2


Werkstoff: Zinkdruckguss ZnAl4Cu.



Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Achswinkel = 90°. Die Kegelräder
laufen nur paarweise bei gleichem Modul.



Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert,
nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei gleiche Räder bestellt werden.



Belastete Zinkdruckgussräder sollen keiner höheren Betriebstemperatur
als 100° C ausgesetzt werden. *Für Zinkdruckguss-Kegelräder wurde für
die Drehmomentberechnung nur die Fußfestigkeit berücksichtigt. Aufgrund
der Werkstoffeigenschaft sind diese Räder nur bedingt für Dauerbetrieb
geeignet.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) Übersetzung
Modul:
2 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
34,6 mm
d:
32 mm
ND:
23 mm
NL:
10 mm
L1:
19,2 mm
L:
21,3 mm
b:
9,6 mm
BH9:
10 mm
E:
30,0 mm
zul. MD:
110 Ncm
Gewicht:
52 g
passendes Gegenrad:
35900700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelzahnrad, zinc die cast, bevel gear, Zinkdruckguss, bevel gears, Kegelräder, Zinkdruckguß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2414
1
€ 10,00*
ab € 2,89*
€ 4,60*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 14,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.