Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36023200 Kegelrad Stahl Mod.0,5 Zz=50 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36023200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36023200
EAN/GTIN:
     4067201083900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (50/50) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
da:
25,7 mm
d:
25 mm
ND:
14 mm
NL:
5 mm
L1:
8,5 mm
L:
9,5 mm
S:
7,5 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
19,6 mm
zul. MD:
0,108 Nm
Gewicht:
16 g
passendes Gegenrad:
36023200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 17,14*
€ 27,39*
7 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 47,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.