Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36071600 Kegelrad Stahl Mod.1,5 Zz=25 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36071600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36071600
EAN/GTIN:
     4067201086307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1,5 25 zähne

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (25/25) i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
39,6 mm
d:
37,5 mm
ND:
25 mm
NL:
8 mm
L1:
15 mm
L:
17,6 mm
S:
12,3 mm
b:
7,95 mm
BH7:
10 mm
E:
30 mm
zul. MD:
0,62 Nm
Gewicht:
70 g
passendes Gegenrad:
36071600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1,5, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
573
1
€ 10,00*
ab € 13,74*
€ 20,06*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,97*
€ 26,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.