Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36075300 Kegelrad Stahl Mod.1,5 Zz=30 i=1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36075300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36075300
EAN/GTIN:
     4067201093190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (11SMn30)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Übersetzung [i]:
1,5:1 (20/30)
Modul:
1,5
Zähnezahl:
30
Außendurchmesser [da]:
46,2 [mm]
[d]:
45 [mm]
[ND]:
30 [mm]
[NL]:
12 [mm]
[L1]:
20 [mm]
[L]:
22,1 [mm]
[S]:
17,9 [mm]
[b]:
8,1 [mm]
Bohrung [BH7]:
10 [mm]
[E]:
32 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
0,65 [Nm]
Gewicht:
133 [g]
passendes Gegenrad (Artikel-Nr.):
36075200
Weitere Suchbegriffe: Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1,5:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
140
1
€ 10,00*
ab € 16,27*
€ 26,58*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 46,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
36075200
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.