Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36099707 Kegelrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36099707
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36099707
EAN/GTIN:
     4067201073932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 1,5 übersetzung...

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
26,1 mm
d:
24,0 mm
ND:
20 mm
NL:
11,0 mm
L1:
15 mm
L:
17,3 mm
S:
14,1 mm
b:
5,1 mm
BH7:
8 mm
E:
25 mm
zul. MD:
0,19 Nm
Gewicht:
0,032 kg
passendes Gegenrad:
36099707 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1,5, kegelrad 1:1, rostfrei, bevel gears, bevel gear, 1.4305, Kegelräder, stainless, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
269
1
€ 10,00*
ab € 17,95*
€ 33,78*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 46,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.