Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36101600 Kegelrad Stahl Mod.2,0 Zz=25 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36101600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36101600
EAN/GTIN:
     4067201083238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2,0 1:1

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (25/25) i
Modul:
2 Modul
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
52,8 mm
d:
50 mm
ND:
35 mm
NL:
8 mm
L1:
19 mm
L:
21,4 mm
S:
14,4 mm
b:
10,6 mm
BH7:
10 mm
E:
38 mm
zul. MD:
1,50 Nm
Gewicht:
182 g
passendes Gegenrad:
36101600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 2, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
435
1
€ 10,00*
ab € 18,18*
€ 21,84*
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 30,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.