Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36114900 Kegelrad Stahl Mod.2,5 Zz=24 i=1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36114900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36114900
EAN/GTIN:
     4067201088059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2,5

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1,5:1 (16/24) i
Modul:
2,5 Modul
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
da:
62,9 mm
d:
60 mm
ND:
30 mm
NL:
12 mm
L1:
26 mm
L:
29,4 mm
S:
22,1 mm
b:
14 mm
BH7:
10 mm
E:
40 mm
zul. MD:
5,0 Nm
Gewicht:
300 g
passendes Gegenrad:
36114800 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1,5 : 1, kegelrad c45, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1,5:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
145
1
€ 10,00*
ab € 21,18*
€ 34,63*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 48,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36114800
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.