Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36118500 Kegelrad Stahl Mod.2,5 Zz=56 i=3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36118500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36118500
EAN/GTIN:
     4067201093275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2,5

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet –, nicht geläppt. Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3,5:1 (16/56) i
Modul:
2,5 Modul
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
da:
141,4 mm
d:
140 mm
ND:
80 mm
NL:
18 mm
L1:
32 mm
L:
37,2 mm
S:
32,4 mm
b:
20 mm
BH7:
25 mm
E:
50 mm
zul. MD:
21,0 Nm
Gewicht:
2300 g
passendes Gegenrad:
36118400 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad c45, kegelzahnrad, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 3,5:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 111,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 151,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36118400
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.