Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36141100 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=20 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36141100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36141100
EAN/GTIN:
     4067201093329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (20/20) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
64,4 mm
d:
60 mm
ND:
40 mm
NL:
10 mm
L1:
26 mm
L:
29,5 mm
S:
17,2 mm
b:
19 mm
BH7:
15 mm
E:
45 mm
zul. MD:
8,7 Nm
Gewicht:
320 g
passendes Gegenrad:
36141100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1:1, kegelrad 20 zähne, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
187
1
€ 10,00*
ab € 23,13*
€ 28,11*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 38,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.