Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36142000 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=30 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36142000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36142000
EAN/GTIN:
     4067201089940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 30 zähne übersetzung 1:1

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (30/30) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
94,4 mm
d:
90 mm
ND:
50 mm
NL:
12 mm
L1:
35 mm
L:
38,8 mm
S:
22,2 mm
b:
25 mm
BH7:
20 mm
E:
65 mm
zul. MD:
29,2 Nm
Gewicht:
950 g
passendes Gegenrad:
36142000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 3, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
132
€ 10,00*
ab € 37,52*
€ 47,57*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 51,58*
€ 68,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.