Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36142600 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=40 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36142600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36142600
EAN/GTIN:
     4067201089957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (40/40) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
124,4 mm
d:
120 mm
ND:
60 mm
NL:
15 mm
L1:
35 mm
L:
39,1 mm
S:
22,2 mm
b:
25 mm
BH7:
25 mm
E:
80 mm
zul. MD:
60,7 Nm
Gewicht:
1600 g
passendes Gegenrad:
36142600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1:1, kegelrad b25, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 69,03*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 96,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.