Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36144400 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=16 i=1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36144400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36144400
EAN/GTIN:
     4067201079286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1,25:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1,25:1 (16/20) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
52,9 mm
d:
48 mm
ND:
40 mm
NL:
11,7 mm
L1:
27 mm
L:
29,2 mm
S:
16,9 mm
b:
17 mm
BH7:
15 mm
E:
45 mm
zul. MD:
5,2 Nm
Gewicht:
220 g
passendes Gegenrad:
36144500 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 16 zähne, kegelrad c45, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1,25:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 18,44*
€ 39,50*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,02*
€ 54,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36144500
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.