Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

36182000 Kegelrad Stahl Mod.4,0 Zz=30 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36182000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36182000
EAN/GTIN:
     4067201080893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (30/30) i
Modul:
4 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
125,9 mm
d:
120 mm
ND:
60 mm
NL:
18 mm
L1:
42 mm
L:
47,9 mm
S:
27,9 mm
b:
30 mm
BH7:
25 mm
E:
85 mm
zul. MD:
67,5 Nm
Gewicht:
2000 g
passendes Gegenrad:
36182000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 67,60*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,38*
€ 93,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.