Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36182600 Kegelrad Stahl Mod.4,0 Zz=40 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36182600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36182600
EAN/GTIN:
     4067201080909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 1:1

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (40/40) i
Modul:
4 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
165,8 mm
d:
160 mm
ND:
80 mm
NL:
20 mm
L1:
48 mm
L:
53,2 mm
S:
32,9 mm
b:
30 mm
BH7:
30 mm
E:
110 mm
zul. MD:
138,0 Nm
Gewicht:
4200 g
passendes Gegenrad:
36182600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 4,0, kegelrad c45, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 100,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,62*
€ 136,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.