Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36199480 Kegelrad 1.4305 Mod.3,0 Zz=16 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36199480
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36199480
EAN/GTIN:
     4067201087465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 3:1 modul 3

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3:1 (16/48) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
53,9 mm
d:
48 mm
ND:
40 mm
NL:
12,5 mm
L1:
36,0 mm
L:
38,3 mm
S:
15,0 mm
b:
25 mm
BH7:
15 mm
E:
86 mm
zul. MD:
4,6 Nm
Gewicht:
0,310 kg
passendes Gegenrad:
36199481 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 3, kegelrad 3:1, bevel gear, stainless, Kegelräder, Edelstahl, rostfrei, bevel gears, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
€ 10,00*
ab € 31,25*
€ 64,94*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 90,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36199481
ab € 179,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.