Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36199493 Kegelrad 1.4305 Mod.3,0 Zz=60 i=4:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36199493
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36199493
EAN/GTIN:
     4067201088882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4:1 (15/60) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
da:
181,5 mm
d:
180 mm
ND:
80 mm
NL:
18,0 mm
L1:
35,0 mm
L:
40,6 mm
S:
35,5 mm
b:
25 mm
BH7:
30 mm
E:
55 mm
zul. MD:
17,6 Nm
Gewicht:
3,800 kg
passendes Gegenrad:
36199492 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad b25, kegelrad 60 zähne, 1.4305, Edelstahl, bevel gear, rostfrei, stainless, bevel gears, Kegelräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 313,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,16*
€ 410,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36199492
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.