Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36199807 Kegelrad 1.4305 Mod.4,0 Zz=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36199807
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36199807
EAN/GTIN:
     4067201088899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
4 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
70,0 mm
d:
64 mm
ND:
50 mm
NL:
11,0 mm
L1:
29 mm
L:
32,9 mm
S:
21,0 mm
b:
19 mm
BH7:
20 mm
E:
50 mm
zul. MD:
4,8 Nm
Gewicht:
0,420 kg
passendes Gegenrad:
36199807 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, Edelstahl, stainless, bevel gears, bevel gear, Kegelräder, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 113,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 170,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.