Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38535400 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod0,6 Zz22/33 i1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38535400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38535400
EAN/GTIN:
     4067201074441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1,5 : 1 i
Modul:
0,6 Modul
Zähnezahl:
22 / 33 Zähnezahl
da:
20,8/30,3 mm
d:
19,8/29,7 mm
ND:
17/20 mm
NL:
7/8 mm
L1:
13/14 mm
L:
14,3/15,5 mm
S:
8,5/11,6 mm
b:
7/7 mm
BH7:
6/8 mm
E:
23/21 mm
zul. MD:
2,2/3,3 Nm
Gewicht/Paar:
116 g
Weitere Suchbegriffe: 38604800 38614800 38644800, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 36,98*
€ 56,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,11*
€ 92,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.