Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38601700 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod2,236 Zz=24 i=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38601700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38601700
EAN/GTIN:
     4067201329299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
16mncr5 kegelrad 1:1

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1 : 1** i
Modul:
2,236 Modul
Zähnezahl:
24 / 24 Zähnezahl
da:
79 mm
d:
78 mm
ND:
45 mm
NL:
15 mm
L1:
29 mm
L:
32,48 mm
S:
23,71 mm
b:
14 mm
BH7:
16 mm
E:
60 mm
zul. MD:
72,8 Nm
Gewicht/Paar:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1:1, kegelrad 24 zähne, 38611100 38611600 38641100 38641600 38651600, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira, 38101800 38101800 38151800 38601100 38601600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.