Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38611200 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod2,5 Zz19 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38611200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38611200
EAN/GTIN:
     4067201304821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (42CrMo4)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Gehärtet:
Ja
Übersetzung [i]:
1 : 1**
Modul:
2,5
Zähnezahl:
19 / 19
Außendurchmesser [da]:
90 [mm]
[d]:
88 [mm]
[ND]:
56 [mm]
[NL]:
18 [mm]
[L1]:
34 [mm]
[L]:
36,91 [mm]
[S]:
23,5 [mm]
[b]:
20 [mm]
Bohrung [BH7]:
20 [mm]
[E]:
65 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
185 [Nm]
Gewicht pro Satz:
1700 [g]
Weitere Suchbegriffe: 38611100 38611600 38641100 38641600 38651600, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira, 38101800 38101800 38151800 38601100 38601600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,54*
€ 508,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.