Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38617500 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod2,5736 Z9/27 i3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38617500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38617500
EAN/GTIN:
     4067201303862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3 : 1** i
Modul:
2,5736 Modul
Zähnezahl:
9 / 27 Zähnezahl
da:
42,0/113,0 mm
d:
37,5/112,5 mm
ND:
27/54 mm
NL:
12/24 mm
L1:
26,5/32 mm
L:
28,64/38,41 mm
S:
15,1/33,9 mm
b:
15/15 mm
BH7:
12/25 mm
E:
69,84/50 mm
zul. MD:
46/138 Nm
Gewicht/Paar:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira, 38607400 38617400 38657400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.