Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38657500 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod3,5 Zz9/27 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38657500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38657500
EAN/GTIN:
     4067201302940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 3:1

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3 : 1** i
Modul:
3,5 Modul
Zähnezahl:
9 / 27 Zähnezahl
da:
59,0/158,5 mm
d:
52,5/157,5 mm
ND:
40/70 mm
NL:
12/29 mm
L1:
33/40 mm
L:
36,2/47,9 mm
S:
18,9/51,2 mm
b:
22/22 mm
BH7:
16/30 mm
E:
92,64/65 mm
zul. MD:
132/396 Nm
Gewicht/Paar:
2700 g
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 3,5, kegelzahnrad, 38607400 38617400 38657400, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.