Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40010024 Getriebe BT1 Gr.1 i=18,75:1 B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40010024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40010024
EAN/GTIN:
     4067201345381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe


Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen
Ö, laustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder:
Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die
Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und
gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich
dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für
erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung:
Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Ö, l bzw. Fließfett
gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen
von -30 bis +80°C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der
Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe
entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen
Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über
1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
18,75 i
T2bei fB=1:
50 Nm
n2bei n1=1380min¯¹:
74 min ¯¹
Pbei n1=1380min-1:
0,41 kW
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: i=11,90:1, i=4,81:1, i=5,23:1, i=6,30:1, i=38,09:1, i=21,11:1, i=4,43:1, i=15,38:1, i=3,31:1, i=5,73:1, i=8,31:1, i=3,81:1, BT/I, i=18,75:1, Größe, B3, i=8,89:1, Getriebe, helical gearbox, i=16,93:1, i=2,90:1, i=9,52:1, i=11,02:1, i=10,23:1, i=3,55:1, i=45,87:1, helical gear box, i=14,06:1, i=32,25:1, i=50,82:1, i=22,52:1, i=3,10:1, i=4,10:1, i=41,68:1, i=12,91:1, i=34,97:1, i=6,98:1, i=24,08:1, i=7,79:1, i=25,80:1, i=29,85:1, Bauform, i=27,71:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,81*
€ 417,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 544,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.