Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40011014 Getriebe BT1 Gr.2 i=7,68: B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40011014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40011014
EAN/GTIN:
     4067201345138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
mädler stirnradgetriebe
stirnradgetriebe


Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen
Ö, laustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder:
Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die
Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und
gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich
dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für
erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung:
Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Ö, l bzw. Fließfett
gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen
von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der
Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe
entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen
Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über
1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
7,68 i
T2bei fB=1:
100 Nm
n2bei n1=1380min¯¹:
180 min ¯¹
Pbei n1=1380min-1:
1,98 kW
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: 7,04:1, 2,81:1, i=12,80:1, 6,13:1, i=40,09:1, helical gearbox, i=11,40:1, i=24,75:1, 3,70:1, BT/I, i=13,57:1, i=22,76:1, i=14,80:1, 4,90:1, 5,46:1, i=32,54:1, 7,68:1, i=29,57:1, helical gear box, 9,26:1, i=19,73:1, 2,59:1, 3,07:1, 4,03:1, i=10,24:1, 3,36:1, 2,39:1, i=21,00:1, i=27,00:1, B3, i=17,84:1, i=16,21:1, 4,43:1, i=45,00:1, Größe, i=36,00:1, 8,41:1, Getriebe, i=51,00:1, Bauform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,48*
€ 447,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,22*
€ 566,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,07*
€ 532,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,48*
€ 507,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.