Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40013010 Getriebe BT1 Gr.4 i=4,59 B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40013010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40013010
EAN/GTIN:
     4067201344582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe


Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen
Ö, laustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder:
Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die
Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und
gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich
dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für
erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung:
Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Ö, l bzw. Fließfett
gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen
von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der
Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe
entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen
Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über
1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4,59 i
T2bei fB=1:
300 Nm
n2bei n1=1400min¯¹:
305 min ¯¹
Pbei n1=1400min-1:
10,1 kW
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: i=2,22, Getriebe, i=13,52, i=18,28, helical gearbox, i=10,81, i=4,12, Größe, i=15,39, i=2,83, i=33,42, i=41,21, i=2,40, i=12,04, i=4,59, i=5,89, i=22,05, i=16,75, i=14,19, i=5,16, i=5,29, B3, BT/I, i=3,38, i=36,99, helical gear box, i=30,53, i=46,28, Bauform, i=27,19, i=6,62, i=20,03, i=6,82, i=24,40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,40*
€ 641,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,61*
€ 903,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,96*
€ 763,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.