Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40516125 Getriebe MPS 60 i=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40516125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40516125
EAN/GTIN:
     4067201342427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Planetengetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Die leichten, geräuscharmen sowie spielarmen Planetengetriebe gibt es in 24 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre hohe Leistungsdichte, Laufruhe und Überlastfähigkeit aus. Die 3 Gehäusegrößen 40 mm, 60 mm und 80 mm decken einen weiten Anwendungsbereich ab.

•, Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
•, Einbaulage beliebig.
•, Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min 

Weitere Informationen:
Größe:
60 Größe
Übersetzung i:
125 : 1 Übersetzung<BR/> i
Getriebe- stufen:
3 Getriebe-<BR/> stufe
n1N[min-1]:
3000 min<sup>-1</sup>
n1max.[min-1]:
6000 min<sup>-1</sup>
T1[Nm]:
0,25 Nm
T2 zul1)[Nm]:
28 Nm
Ta max.2)[Nm]:
56 Nm
T2 max.3)[Nm]:
74 Nm
φ[arcim]:
<= 15 arcim
η[%]:
> 91 %
Ct:
1,5 Nm/arcmin
J4)[kgcm 2]:
0,11 kgcm <sup>2</sup>
Gewicht:
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,72*
€ 642,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.