Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40549070 Motor-Adapter MPL Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40549070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40549070
EAN/GTIN:
     4067201341673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
mädler getriebemotor
getriebemotor

Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

* Bei den Artikel-Nr. 405 470 40 und 405 490 60 ist die Motor-Adaption rund.
** Bei Artikel-Nr. 405 470 80 ist das Gewindeloch durchgängig.

Weitere Informationen:
passend für:
MPL 90 passend für
A:
90 mm
B:
27 mm
LK:
90 mm
LW max.:
40 mm
M:
M6 mm
T:
20 mm
ZK:
70 mm
ZL:
3,5 mm
Gewicht:
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.