Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000110 Kegelradgetr. KEK A Größe 0 i= 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000110
EAN/GTIN:
     4067201359609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
kegelradgetriebe

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Diese Miniaturgetriebe sind geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 7 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.
* Bei Wellendurchmesser 6 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 Übersetzung
Baugröße:
0 Baugröße
Wellen-Ø d:
4 mm
Z:
- mm
Drehmoment bei 100min-1:
0,28 Nm
Antriebsleistung bei 100min-1:
2,96 W
B1:
26 mm
B2:
15 mm
C1:
10 mm
E:
18,5 mm
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2006.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2007.00-0002, 20L35 20 L35 20 L 35, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2002.00-0002, 24L42 24 L42 24 L 42, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2005.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2004.00-0002, Miniature bevel gearbox, 26L46 26 L46 26 L 46, 32L56 32 L56 32 L 56, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2003.00-0002, Miniaturkegelradgetriebe Miniaturgetriebe Minig, 30L53 30 L53 30 L 53, 35L60 35 L60 35 L 60, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2001.00-0002, 18L32 18 L32 18 L 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.