Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000203 Kegelradgetr. KEK B Größe 3 i= 1:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000203
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000203
EAN/GTIN:
     4067201359647
Artikeldatenblatt

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 8 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

* Bei Wellendurchmesser 6 mm, 8 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 Übersetzung
Baugröße:
3 Baugröße
Wellen-Ø d:
8 mm
Z:
3* mm
Drehmoment bei 100min-1:
2,5 Nm
Antriebsleistung bei 100min-1:
26,2 W
B1:
42 mm
B2:
24 mm
C1:
16 mm
E1:
21 mm
E2:
30 mm
Gewicht:
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.