Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41001202 Kegelradgetriebe DZA Gr.2 Ausf.A i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41001202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41001202
EAN/GTIN:
     4067201091530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
kegelradgetriebe 2:1
getriebe (antriebstechnik)


Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und einer
Ausgangswelle. 4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1.
Einbaulage beliebig. Wellenanordnung und Drehzahlen: Der Eingang
kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen. Bei Übersetzung 1:1
beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise
ins Langsame oder ins Schnelle übersetzt werden. Übersetzung ins
Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max.
700 /min). Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750
/min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min). Gehäuse:
Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ö, laustritt und
Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt,
gehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind
geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ö, lfüllung, Viskosität ISO VG 150.
Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30
Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. *
zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die
zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2 : 1 i
Größe:
2 Größe
Wellen- Ø:
15 mm
Md2 bei 50/min *:
8,0 Nm
Md2 bei 1400/min *:
4,5 Nm
FR max.**:
140 N
FA max.***:
50 N
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kegelradgetriebe, Ausführung, Größe, bevel gear box, i=2:1, bevel gearbox, Getriebe, DZA, i=1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 160,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 211,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.