Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41200406 Kegelradgetriebe K1 Ausf. 10 i= 6:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41200406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41200406
EAN/GTIN:
     4067201101840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
3 Baugrößen in zwei Ausführungen.
Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle.
Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage.
Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und
NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen
geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung.
Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen
Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als
Zentrieransätze vorgesehen.
Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet,
paarweise geläppt.
Sonderübersetzungen auf Anfrage.
Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager.
Verstärkte Lagerungen auf Anfrage.
Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen,
lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren
Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden.
Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite.

Wahlweise Antrieb über Seite A oder Seite C:
Antrieb Seite A: Übersetzung ins Schnelle.
Antrieb Seite C: Übersetzung ins Langsame.
Die Abtriebsdrehmomente gelten für die langsamlaufende Welle d2.
Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.
Weitere Informationen:
Baugröße:
1
Ausführung:
10
Eingangswellendurchmesser [d1]:
12 [mm]
Ausgangswellendurchmesser [d2]:
18 [mm]
Kantenlänge [b]:
90 [mm]
Max. Drehmoment bei 8 min<sup>-1</sup> [T2]:
33 [Nm]
Max. Drehmoment bei 42 min<sup>-1</sup> [T2]:
30 [Nm]
Max. Drehmoment bei 83 min<sup>-1</sup> [T2]:
29 [Nm]
Max. Drehmoment bei 125 min<sup>-1</sup> [T2]:
29 [Nm]
Max. Drehmoment bei 167 min<sup>-1</sup> [T2]:
29 [Nm]
Max. Drehmoment bei 250 min<sup>-1</sup> [T2]:
27 [Nm]
Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup> [T2]:
23 [Nm]
Max. Eingangsleistung bei 50 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,03 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 250 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,14 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 500 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,27 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 750 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,4 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 1.000 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,53 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 1.500 min<sup>-1</sup> [P1]:
0,74 [kW]
Max. Eingangsleistung bei 3.000 min<sup>-1</sup> [P1]:
1,25 [kW]
Gewicht:
5,5 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe KU/I bevel gearbox 6:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 460,39*
€ 534,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,27*
€ 664,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 478,80*
€ 569,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.