Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41203400 Kegelradgetriebe L1 Ausf. 30 i= 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41203400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41203400
EAN/GTIN:
     4067201084723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
kegelradgetriebe
5 Baugrößen in zwei Ausführungen.
Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle.
Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage.
Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und
NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen
geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung.
Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen
Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als
Zentrieransätze vorgesehen.
Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet,
paarweise geläppt.
Sonderübersetzungen auf Anfrage.
Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager.
Verstärkte Lagerungen auf Anfrage.
Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen,
lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren
Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden.
Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite.

Wahlweise Antrieb über Seite C oder über die durchgehende Welle.
Bei den Abtriebsdrehmomenten müssen zusätzliche Faktoren berücksichtigt
werden, siehe PDF-Katalogseiten.
Weitere Informationen:
Größe:
1 Größe
Ausführung:
30 Ausführung
Eingangswelle d1:
18 mm
Ausgangswelle d2:
18 mm
Kantenlänge b:
90 mm
max. T2 bei 50 min -1:
50 Nm
max. T2 bei 250 min -1:
44 Nm
max. T2 bei 500 min -1:
40 Nm
max. T2 bei 750 min -1:
37 Nm
max. T2 bei 1000 min -1:
34 Nm
max. T2 bei 1500 min -1:
32 Nm
max. T2 bei 3000 min -1:
27 Nm
max. P1 bei 50 min -1:
0,28 kW
max. P1 bei 250 min -1:
1,21 kW
max. P1 bei 500 min -1:
2,2 kW
max. P1 bei 750 min -1:
3,06 kW
max. P1 bei 1000 min -1:
3,75 kW
max. P1 bei 1500 min -1:
5,29 kW
max. P1 bei 3000 min -1:
8,93 kW
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe KU/I bevel gearbox 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 399,42*
€ 521,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,86*
€ 733,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.