Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41204524 Kegelradgetriebe MKU K045-20 i=4:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41204524
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41204524
EAN/GTIN:
     4067201269779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)


Miniatur-Winkelgetriebe für besonders hohe Belastung bei langer Lebensdauer. Sehr robuste Konstruktion,
wie bei den größeren Getrieben KU/I. Die Getriebegröße 035 mit Gehäusekantenlänge 35mm gibt es in Übersetzung i=1:1.
Die Getriebegröße 045 mit Gehäusekantenlänge 45mm gibt es in Übersetzung i=1:1 bis 4:1. Die Abmessungen
finden Sie in der PDF-Katalogseite.

Allgemeines: 3 Bauarten, 6 Standardausführungen, viele weitere Variationen sind möglich, bitte fragen Sie an. Lieferung auch
in korrosionsgeschützter Aus­, führung, NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und mit Fettschmierung.

Gehäuse: Gehäuse und Flansche aus Aluminium, vollkommen geschlossen gegen Schmierstoffaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser c, l1 und l2 sind als Zentrieransätze vorgesehen.

Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Winkelspiel max. 0,5°.

Lagerung: Lebensdauer min. 15.000h.

Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Die Getriebe haben keine Entlüftung.

Zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis +90°C.

** Die Werte der Leistungstabellen gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4:1 Übersetzung
Größe:
045 Größe
Ausführung:
20 Ausführung
Eingangs- undAusgangswelle d1 / d2:
10 / 10 mm
max. T2bei 13 min-1:
4,5 Nm
max. T2bei 63 min-1:
4,5 Nm
max. T2bei 125 min-1:
4,3 Nm
max. T2bei 188 min-1:
4,2 Nm
max. T2bei 250 min-1:
4 Nm
max. T2bei 375 min-1:
3,8 Nm
max. T2bei 600 min-1:
3,6 Nm
max. T2bei 750 min-1:
3,5 Nm
max. P1bei 50 min-1:
0,01 kW
max. P1bei 250 min-1:
0,03 kW
max. P1bei 500 min-1:
0,06 kW
max. P1bei 750 min-1:
0,09 kW
max. P1bei 1000 min-1:
0,11 kW
max. P1bei 1500 min-1:
0,16 kW
max. P1bei 2400 min-1:
0,24 kW
max. P1bei 3000 min-1:
0,29 kW
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe bevel gearbox MKU 4:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.