Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41204572 Kegelradgetriebe MKU H045-70 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41204572
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41204572
EAN/GTIN:
     4067201270102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)


Miniatur-Winkelgetriebe für besonders hohe Belastung bei langer Lebensdauer. Sehr robuste Konstruktion,
wie bei den größeren Getrieben KU/I. Die Getriebegröße 035 mit Gehäusekantenlänge 35mm gibt es in Übersetzung i=1:1.
Die Getriebegröße 045 mit Gehäusekantenlänge 45mm gibt es in Übersetzung i=1:1 bis 4:1. Die Abmessungen
finden Sie in der PDF-Katalogseite.

Allgemeines: 3 Bauarten, 6 Standardausführungen, viele weitere Variationen sind möglich, bitte fragen Sie an. Lieferung auch
in korrosionsgeschützter Aus­, führung, NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und mit Fettschmierung.

Gehäuse: Gehäuse und Flansche aus Aluminium, vollkommen geschlossen gegen Schmierstoffaustritt und Staubeinwirkung. Die
Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser c, l1 und l2 sind als
Zentrieransätze vorgesehen.

Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Winkelspiel max. 0,5°.

Lagerung: Lebensdauer min. 15.000h.

Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Die Getriebe haben keine Entlüftung.

Zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis +90°C.

** Die Werte der Leistungstabellen gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 Übersetzung
Größe:
045 Größe
Ausführung:
70 Ausführung
Eingangs- undAusgangswelle d1 / d3:
10 / 10 mm
max. T2 bei 25 min-1:
7 Nm
max. T2bei 125 min-1:
6,5 Nm
max. T2bei 250 min-1:
6 Nm
max. T2bei 375 min-1:
5,7 Nm
max. T2bei 500 min-1:
5,5 Nm
max. T2bei 750 min-1:
5 Nm
max. T2bei 1200 min-1:
4,8 Nm
max. T2bei 1500 min-1:
4,5 Nm
max. P1 bei 50 min-1:
0,02 kW
max. P1bei 250 min-1:
0,09 kW
max. P1bei 500 min-1:
0,17 kW
max. P1bei 750 min-1:
0,24 kW
max. P1bei 1000 min-1:
0,30 kW
max. P1bei 1500 min-1:
0,41 kW
max. P1bei 2400 min-1:
0,63 kW
max. P1bei 3000 min-1:
0,74 kW
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe bevel gearbox MKU Hohlwelle ho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.