Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42001540 Schneckengetriebe KES 15 A i=40:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42001540
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42001540
EAN/GTIN:
     4067201341383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 15mm in 5 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Verdrehspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Übersetzung:
40 : 1 Übersetzung
Selbsthemmung:
ja statisch
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1:
1,7 Nm
Antriebsleistung bei n1=100min-1:
1,5 W
Wirkungsgrad ca.:
0,29 eta
Gewicht:
158 g
Weitere Suchbegriffe: 2010.00-V16 R15, Schneckengetriebe Markisenantrieb worm drive 20, 2010.00-V11 R65, 2010.00-V13 R30, KES, 2010.00-V12 R40, 2010.00-V15 R18, 2010.00-V14 R23, 2010.00-V17 R13, wormgear box, worm gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.