Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42002015 Schneckengetriebe KES 20 A i=15:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42002015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42002015
EAN/GTIN:
     4067201207450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 20mm in 7 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Übersetzung:
15 : 1 Übersetzung
Selbsthemmung:
nein statisch
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1:
12,0 Nm
Antriebsleistung bei n1=100min-1:
16,1 W
Wirkungsgrad ca.:
0,52 eta
Gewicht:
425 g
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebe Markisenantrieb worm drive 20, 2010.00-V16 R15, wormgear box, 2010.00-V13 R30, 2010.00-V14 R23, worm gearbox, 2010.00-V17 R13, 2010.00-V12 R40, 2010.00-V15 R18, 2010.00-V11 R65, KES
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 148,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 213,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.